Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Silver Shadow


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Silver Shadow
Normalansicht - ECOBRA Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Silver Shadow
Faltmappe offen mit 13 Fächern DIN A4 und 12 Taben, innen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA311758
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     940105
EAN/GTIN:
     4011123503602
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche

ECOBRA Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Silver Shadow

Faltmappe
mit 13 Fächern DIN A4 und 12 Taben inkl. Indexkärtchen, Verschluss mit Gummizug, innen schwarz

– aus hochwertigem Polypropylen (PP)
– wasser- und schmutzunempfindlich
– absolut reißfest und stabil
– voll biologisch abbaubar
– 100 % recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Faltmappe mit 13 Fächern DIN A4
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Silver Shadow, innen schwarz
  • Format: DIN A4
  • Inhalt: 13 Fächer, 12 Taben inkl. Indexkärtchen
  • Verschluss mit Gummizug
Weitere Informationen:
Hersteller:
RUMOLD & ECOBRA GmbH • Schlossgasse 5 • 90522 Oberasbach • info@rumold-ecobra.de • Tel. +49 911 597229-0
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, faltmappe a4, faltmappe, ordnungsmappe kunststoff, Faltmappen, Falttaschen, Fächertaschen, Ordnungsmappen, Projektmappen, Dokumentenmappen, Fächermappen, Einlagemappen, Ordnungs-Mappen, Sammelmappen, Gummizugs-Mappen, Arbeitsmappen, Aktentaschen, Gummizug-Aufbewahrungsmappen, Gummizugmappen, Fächerboxen, Gummizug-Ordnungsmappen, Gummizug-Fächermappen, Eckspanner-Ordnungsmappen, Eckspanner-Fächermappen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 8,74*
2 Tage
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 8,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
942105
€ 8,81*
Ähnlich
Ecobra
940121
€ 6,70*
Ähnlich
Ecobra
944119
€ 4,01*
Ähnlich
Ecobra
942119
€ 4,01*
Ähnlich
Ecobra
940119
€ 4,02*
Ähnlich
Ecobra
942123
€ 6,66*
Ähnlich
Ecobra
940123
€ 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.