Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
RUMOLD Consumer Box, aus transparentem PP, 150 x 50 x 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C609-CB 150
Hersteller:
RUMOLD
Herst.-Nr.:
CB 150
EAN/GTIN:
4012108173308
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
RUMOLD Consumer Box, aus transparentem PP, 150 x 50 x 30 mm
Consumer Box. Die Consumer Box ist eine hochwertige Verpackungsbox für den universellen Einsatz. Transparente Kunststoffbox aus umweltfreundlichem, 100% recyclebarem Polypropylen (PP). Mit Klickverschluss und langlebigen Scharnieren für den täglichen Gebrauch.
Innenmaße (LxBxH) 150 x 50 x 30 mm
Artikeldetails:
Consumer Box
Die Consumer Box ist eine hochwertige Verpackungsbox für den universellen Einsatz
Transparente Kunststoffbox aus umweltfreundlichem, 100% recyclebarem Polypropylen (PP)
Mit Klickverschluss und langlebigen Scharnieren für den täglichen Gebrauch
Innenmaße (LxBxH) 150 x 50 x 30 mm
... >
ECOBRA
>
RUMOLD Transport & Präsentation
>
Versandrollen & Versandhülsen
Weitere Suchbegriffe:
CB150
,
Rumold
,
Kunststoffboxen
,
Sammelbehälter Kunststoff
,
Aufbewahrung
,
Kunststoff-Aufbewahrungsboxen
,
Consumer
,
Universalboxen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,57*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD Consumer Box, aus transparentem PP, 115 x 85 x 26 mm
RUMOLD
CB 115
ab € 1,33*
Ähnlich
RUMOLD Consumer Box, aus transparentem PP, 138 x 102 x 30 mm
RUMOLD
CB 138
ab € 2,21*
Ähnlich
RUMOLD Consumer Box, aus transparentem PP, 246 x 88 x 20 mm
RUMOLD
CB 246
ab € 2,95*
Ähnlich
RUMOLD Consumer Box, aus transparentem PP, 68 x 50 x 13 mm
RUMOLD
CB 68
ab € 0,88*
Ähnlich
RUMOLD Consumer Box, aus transparentem PP, 95 x 70 x 17 mm
RUMOLD
CB 95
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen