Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
ECOBRA
>
RUMOLD Lineale, Dreiecke & Winkelmesser
>
Dreikantmaßstäbe
>
Artikel
RUMOLD Rutschbremse für Kunststoff-Dreikantmaßstäbe, Maße: 120 x 7 x 15 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C609-Rutschbremse
Hersteller:
RUMOLD
Herst.-Nr.:
Rutschbremse
EAN/GTIN:
4012108051606
Suchbegriffe:
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Lineal
RUMOLD Rutschbremse für Kunststoff-Dreikantmaßstäbe, Maße: 120 x 7 x 15 mm
Rutschbremse für Kunststoff-Dreikantmaßstäbe. Abmessungen L x B x H: 120 x 7 x 15 mm. Ohne Dreikantmaßstab.
Artikeldetails:
Rutschbremse für Kunststoff-Dreikantmaßstäbe
Abmessungen L x B x H: 120 x 7 x 15 mm
Ohne Dreikantmaßstab
... >
ECOBRA
>
RUMOLD Lineale, Dreiecke & Winkelmesser
>
Dreikantmaßstäbe
Weitere Suchbegriffe:
Präzisionslineal
,
rumold dreikantmaßstab
,
dreikantmaßstab 30cm rumold
,
kontrollmaßstab
,
rumold maßstab
,
Dreikantlineale
,
Dreikantmaßstäbe
,
Lineale
,
Präzisionsmaßstab
,
Präzisionsmaßstäbe
,
Zeichenzubehöre
,
reduktions dreikant
,
dreikantlineal rumold
,
Reduktionsmaßstäbe
,
Kunststofflineal
,
Plastiklineal
,
rumold kunststofflineal 30 cm
,
kunststoff lineal
,
kunststoff-lineal 30cm
,
Dreikant-Reduktionsmaßstab
,
DreikantReduktionsmaßstab
,
Präzisions-Dreikantmaßstab
,
PräzisionsDreikantmaßstab
,
Bürobedarf
,
Schulbedarf
,
Zeichenbedarf
,
Grafikbedarf
,
Rutschbremsen für Dreikantmaßstäbe
,
Rutschbremse für Dreikantmaßstäbe
,
Rutschbremsen für Dreikantmaßstab
,
Rutschbremse für Dreikantmaßstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,66*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD Günstiger DUO-Dreikantmaßstab Art. 1555, weißer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung architect 1
RUMOLD
1555/1/30
ab € 5,85*
Zubehör
RUMOLD Günstiger DUO-Dreikantmaßstab Art. 1555, weißer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung berufsschule 2
RUMOLD
1555/2/30
ab € 5,86*
Zubehör
RUMOLD Günstiger DUO-Dreikantmaßstab Art. 1555, weißer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung ingenieur DIN
RUMOLD
1555/DIN/30
ab € 5,85*
Zubehör
RUMOLD Günstiger DUO-Dreikantmaßstab Art. 1555, weißer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung maschinenbau 9
RUMOLD
1555/9/30
ab € 5,85*
Zubehör
RUMOLD Günstiger DUO-Dreikantmaßstab Art. 1555, weißer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung vermessung 6
RUMOLD
1555/6/30
ab € 5,82*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 150, weißer Kunststoff, 3 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung architect 1
RUMOLD
150/1/30
ab € 3,55*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 150, weißer Kunststoff, 3 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung architect 4
RUMOLD
150/4/30
ab € 3,75*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 150, weißer Kunststoff, 3 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung berufsschule 2
RUMOLD
150/2/30
ab € 3,62*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 150, weißer Kunststoff, 3 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung ingenieur DIN
RUMOLD
150/DIN/30
ab € 3,57*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 150, weißer Kunststoff, 3 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung ISO-Norm 1
RUMOLD
150/ISO/30
ab € 5,34*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 150, weißer Kunststoff, 3 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung maschinenbau 9
RUMOLD
150/9/30
ab € 5,34*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 150, weißer Kunststoff, 3 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung vermessung 6
RUMOLD
150/6/30
ab € 4,72*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 154, schwarzer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung architect 1
RUMOLD
154/1/30
ab € 5,15*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 154, schwarzer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung architect 4
RUMOLD
154/4/30
ab € 5,48*
Zubehör
RUMOLD Hochwertiger Dreikantmaßstab Art. 154, schwarzer Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, Länge 30 cm, Teilung ingenieur DIN
RUMOLD
154/DIN/30
ab € 5,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen