Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinische Schnelltests und Zubehör
>
Drogentest
>
Multidrogentest
>
Artikel
Drogentest Drug-Screen-Multi 6TG - Drogen-Schnelltest - Probe: Urin - Testkassetten 25 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C611-104065
Hersteller:
nal von minden
Herst.-Nr.:
104065
EAN/GTIN:
4250387303126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Drogentest
Multidrogentest
multi-drogentest bechertest
multi drogentest
Der Multidrogenschnelltest Drug-Screen-Multi 6TG ist ein qualitativ hochwertiger Tropftest.
Testzeit:Präzises Resultat nach 5 Minuten
Lagerung:2°C bis 30°C
Haltbarkeit:12-18 Monate
Parameter (cut-off):
AMP Amphetamine (1000 ng/ml)
BZD Benzodiazepine (300 ng/ml)
COC Kokain (300 ng/ml)
MDMA/XTC Ecstasy (500 ng/ml)
MOR Opiate/Morphine (300 ng/ml)
THC Cannabinoide (50 ng/ml)
Vorteile:
Leichte Handhabung und leichtes Ablesen
Ausführliche Produktbeschreibung
Bis zu 99%ige Übereinstimmung mit GC/MS
Nachweisgrenzen nach int. Standard der SAMHSA/NIDA
Umtauschgarantie: Abgelaufene Tests werden kostenfrei umgetauscht
Lieferung: Bestellungen bis 14.00 Uhr werden am gleichen Tag versendet sofern ab Lager verfügbar.
Abrechenbar nach EBM und GOÄ
... >
nal-von-minden
>
Drogen-Schnelltests
>
Multitests
Weitere Suchbegriffe:
multidrogentest nal von minden
,
Drogen-Bechertest
,
Amphetamine
,
Benzodiazepine
,
Kokain
,
XTC
,
Morphine/Opiate
,
Cannabinoide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,04*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,7616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,09*
€ 136,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,92*
€ 136,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,17*
€ 129,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,13*
€ 127,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drogentest Drug-Screen-Multi 8TD - Drogen-Schnelltest - Probe: Urin - Testkassetten 25 Stück
nal von minden
104084
ab € 127,38*
Ähnlich
Drogentest Drug-Screen-Multi 8TE - Drogen-Schnelltest - Probe: Urin - Testkassetten 25 Stück
nal von minden
104085
ab € 126,82*
Ähnlich
Drogentest Drug-Screen-Multi 9B - Drogen-Schnelltest - Probe: Urin - Tauchtest 25 Stück
nal von minden
103093
ab € 142,76*
Ähnlich
Drogentest Drug-Screen-Multi 9C - Drogen-Schnelltest - Probe: Urin - Tauchtest 25 Stück
nal von minden
103092
ab € 142,96*
Ähnlich
Drogentest Drug-Screen-Multi 9M - Drogen-Schnelltest - Probe: Urin - Tauchtest 25 Stück
nal von minden
103094
ab € 142,76*
Ähnlich
Drogentest Drug-Screen-Multi 9TB - Drogen-Schnelltest - Probe: Urin - Testkassetten 25 Stück
nal von minden
104091
ab € 142,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen