| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6116-102389 Herst.-Nr.: 102389 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übergangsstück mit Innengewinde 1" für Kunststoffrohrabmessung 32x2,9/3mmDer Verbinder. BEULCO Klemmverbinder mit festem Stützrohr. Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PE-Xc Mit dem flexiblen Alleskönner setzen Sie im Wasser-, Gas-, Heizungs- und Nah-/Fernwärmebereich immer auf den richtigen Verbinder. Unsere Verbinder werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem Material gefertigt und sind somit optimal für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Technischer Aufbau: Der Verbinder besteht aus nur drei Komponenten und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Das mit dem Grundkörper fest verbundene Stützrohr bringt das Kunststoffrohr in eine exakt runde Form und stützt es innen ab, d. h. es hält den Innendruck gegen den Messingklemmring des Verbinders aufrecht. Auch bei Unterdruck entsteht keine Rohrverformung. Durch seine spezielle Kontur sorgt das feste Stützrohr zusätzlich für die Dichtfunktion. Abdichtung: Keine Langzeitschäden durch undichte oder poröse Dichtungen. Die Dichtfunktion erfolgt über das Stützrohr, sodass keine zusätzlichen Dichtungen notwendig sind. Der über Jahrzehnte erprobte und weiterentwickelte Klemmmechanismus in Verbindung mit dem festen Stützrohr sorgt für eine langfristig dichte Verbindung. Die Dichtfunktion ist unabhängig von der Beschaffenheit der Rohraußenfläche. Somit haben Rohrriefen auf der Außenfläche keinen Einfluss auf die Dichtheit. Material: BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste). Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit. Für Verbinder außerhalb des Trinkwasserbereichs wird der entzinkungsbeständige Messingwerkstoff CW602 eingesetzt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Trinkwasser | Kalt - und Heißwasser bis 95°C | Heizung/Fernwärme | Gas bis 4 bar | geeignet für:: | PE 80 | PE 100 | PE-Xa | PE-Xc | geprüft nach: | DVGW GW335-B4 | DVGW W534 | DVGW G5600-1 | ISO 17885 | ACS/13 ACC LY190 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: beulco pe übergangsstück, anschluss stück, pe anschlussstück, PE-Rohr, PE, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Klemmverbinder, Messing, Übergangsverschraubung, Innengewinde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |