| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6116-114054 Herst.-Nr.: 114054 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übergangsstück mit Außengewinde 2" für Kunststoffrohrabmessung 63Der Verbinder. BEULCO Klemmverbinder mit losem Stützrohr. Für Rohrarten PE80 und PE100 Mit dem Spezialisten für wasserführende Verbindungstechnik liegen Sie im Wasser- und Trinkwasserbereich genau richtig. BEULCO Verbinder werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem Material gefertigt und sind somit optimal für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Technischer Aufbau: Der Verbinder besteht aus nur vier Komponenten und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Der Grundkörper bleibt je Rohraußendurchmesser unverändert. Das Stützrohr wird entsprechend der vorliegenden Rohrdimension ausgewählt und eingesetzt. Mit dem passenden Stützrohr kann somit jede Rohrdimension sicher verbunden werden. Abdichtung: Die Abdichtung erfolgt über den Klemmring, der eine Doppelfunktion hat. Der Klemmring hält das Rohr im Verbinder und gewährleistet zeitgleich eine sichere Abdichtung, indem die Druckmutter beim Festziehen den Klemmring gegen den Grundkörper drückt. Eine Rohrverformung nach innen wird durch das Stützrohr sicher verhindert Material: BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste). Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Trinkwasser | Kalt- und Warmwasser bis 40° | geeignet für:: | PE 80 | PE 100 | PVC | geprüft nach: | DIN 8076-1 DN12-DN63 Kaltwasser | SVGW W/TPW 157 DN12-DN63 Kaltwasser | Kiwa BRL-K 17105/01 DN12-DN63 Kaltwasser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: beulco übergangsstück, PVC-Rohr, PVC, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Klemmverbinder, Messing, Übergangsverschraubung, Außengewinde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |