Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschieber NW 2" Innengewinde 2" x Innengewinde 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrschieber NW 2" Innengewinde 2" x Innengewinde 2"
Absperrschieber NW 2" Innengewinde 2" x Innengewinde 2"
Artikel-Nr.:
     C6116-135486
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     135486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Wasserabsperrventil

Absperrschieber NW 2" Innengewinde 2" x Innengewinde 2"


BEULCO Absperrschieber

BEULCO Absperrschieber ermöglichen das sichere Absperren von Teilen des Rohrleitungsnetzes bzw. einer Anlage. Die Schieber sind so konstruiert,
dass Spindelüberdrehungen und Spindelabbrüche nicht möglich sind.

Dimensionen

  • 1“ – 2“
  • Anwendungsbereiche

  • Trinkwasser
  • Wasser
  • Aufbau und Vorteile

  • Werksseitig zu 100% auf Dichtheit (25 bar) geprüft
  • Werksseitig zu 100% auf Funktion geprüft
  • Stopfbuchslos - mit doppelter O-Ring-Abdichtung im Oberteil
  • Ein Zerstören des Dichtkegels durch zu kräftiges Schließen ist nicht möglich
  • Die aufgesetzte Stulpe verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
  • Voller Durchgang
  • Praxisgerechte Kombinationsmöglichkeiten - BEULCO Absperrschieber sind mit verschiedenen Anschlüssen lieferbar
  • Wartungsfreie Funktion
  • Material
    Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und
    entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste). Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

    Weitere Informationen:
    geeignet für::
    Trinkwasser
    Weitere Suchbegriffe: messing absperrschieber, absperrventil wasser, Absperrarmatur, Schieber, Rohrabsperrung, Leitungsabsperrung, Wasserleitung
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 458,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 545,92*
    € 649,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 543,11*
    € 646,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 526,16*
    € 626,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 505,72*
    € 601,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 458,55*
    € 545,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BEULCO
    135615
    ab € 38,69*
    Zubehör
    BEULCO
    243150
    ab € 68,87*
    Zubehör
    BEULCO
    243105
    ab € 68,41*
    Zubehör
    BEULCO
    243167
    ab € 71,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.