| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-136049 Herst.-Nr.: 136049 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| T-Stück mit Außengewinde 1"BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich der Wasser- und Heizungsinstallation. Die große Vielfalt an Formstücken macht Kombinationen für jede Einbausituation möglich (Sanitär-, Heizungs-, Industrie- oder Klimabereich). Dimensionen 1/8“ – 4“ Anwendungsbereiche TrinkwasserKalt- und HeißwasserWasser mit Glykol Material BEULCO Fittings sind aus thermisch entspanntem Messing nach DIN 50930-6 gefertigt. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben wie der Trinkwasserverordnung und der UBA-Liste, aber auch den Anforderungen der GMS-Liste. Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, messing-t-stück 1", gewinde t-stück, beulco t-stück, Gewindefitting, Fitting, Messingfitting, Außengewinde, t-Stück, T Stück |
| | |
| |