Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1 1/4"x1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1 1/4"x1 1/4"
Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1 1/4"x1 1/4"
Artikel-Nr.:
     C6116-262915
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     262915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasseruhr-Anschlussgarnitur
Wasserzähler-Anschlussgarnitur
wasseruhr-anschlussgarnitur beulco
wasserzähler anschlussgarnitur

Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1 1/4"x1 1/4"


waagerecht, offen, starrDie BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren

Nach DIN 1988-200 sind bei Neuanlagen und bei Veränderungen alter Anlagen Halterungen für Hauswasserzähler einzubauen.
Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren eignen sich für den Einsatz in Neubauten und Renovierungen sowie auch zur Nachrüstung in bestehenden Hausinstallationen.

Ausstattung
Um eine schnelle fachgerechte und einfache Installation zu ermöglichen, sind die Bügel mit Kreuzschlitzen ausgestattet, damit eine optimale Justierung
bei der Montage gewährleistet ist. Zudem sind die Garnituren mit Längenausgleichsverschraubungen ausgestattet, die einen optimalen Einbau des Wasserzählers garantieren.
Um das Abdichten der Wasserzähleranschlussgarnitur bei der Installation noch sicherer zu machen, sind die Verschraubungen mit einem aufgerauten Außengewinde versehen.
Das umfangreiche Sortiment an BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren bietet das passende Produkt für verschiedenste Einbausituationen und -voraussetzungen.
Standardmäßig sind die Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit einem Montageset für die Befestigung ausgestattet. Bei Bedarf können diese auch separat bestellt werden

Material
Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem, UBA-konformem Material gefertigt.
Die Bügel sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Alle eingesetzten Dichtungen entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Unsere Wasserzähler-Anschlussgarnituren sind auch in einer komplett bleifreien Variante (alle trinkwasserberührenden Komponenten) erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: Dichtring für Kunststoffrohrabmessung 25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.