Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtrenner BA DN20 mit GEKA Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtrenner BA DN20 mit GEKA Kupplung
Systemtrenner BA DN20 mit GEKA Kupplung
Systemtrenner Hinweistext
Systemtrenner Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     C6116-338689
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     338689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Rohrtrenner
geka-kupplung

Systemtrenner BA DN20 mit GEKA Kupplung

BEULCO Systemtrenner BA
Sicherer Schutz für Ihr Trinkwassernetz

Normative Hintergründe
Die Trinkwasserverordnung beschreibt in § 17 die Notwendigkeit des Einsatzes einer geeigneten Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717, sofern
an einer Trinkwasserinstallation nicht eigensichere Apparate angeschlossen werden oder die Anlage mit einer Nichttrinkwasser führenden Leitung verbunden wird.
Werden Geräte bzw. Apparate in einer Trinkwasserinstallation nicht ordnungsgemäß abgesichert, kann es zu einem Rückfließen, -saugen oder –drücken von schädlichen Flüssigkeiten
in die Trinkwasserleitung kommen. Bei der mobilen Trinkwasserversorgung mit zeitlich befristeten Installationen ist häufig verunreinigtes Wasser der Flüssigkeitskategorie 3 und 4 anzutreffen.
Solche Flüssigkeiten können zu einer direkten Beeinträchtigung der Gesundheit und somit zu einer Gefährdung des Verbrauchers führen.
Um den Rückfluss von Stoffen bis Kategorie 4 in die Trinkwasserinstallation sicher zu verhindern, wird der Systemtrenner BA (nach DIN EN 1717 ein “Rohrtrenner
mit kontrollierbarer Mitteldruckzone”) als zugelassene Sicherungsarmatur eingesetzt.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser
Systemtrenner BA DN20 und DN40 geprüft nach:
DVGW W570-1 | DIN EN 12729 | Zertifikat Nr. NW-6305BR0362
Weitere Suchbegriffe: Systemtrenner, Trinkwasser, Trinkwasserhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.