Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierdeckel für Wasserzählerschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierdeckel für Wasserzählerschacht
Isolierdeckel für Wasserzählerschacht
Artikel-Nr.:
     C6116-371013
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     371013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserzähler
Wasserzählereinbau
Wasserzähleranschluss
Zählereinbau

Isolierdeckel für Wasserzählerschacht

Der BEULCO Wasserzählerschacht
Zur frostfreien Installation von Wasserzähleranlagen außerhalb von Gebäuden.

Leicht. Modular. Sicher.

Bei Neubauten oder Sanierungen von Bestandsimmobilien wird immer häufiger auf die Errichtung geeigneter Hausanschluss- oder Versorgungsräume verzichtet.
Für die Errichtung einer Wasserzähleranlage ist ein Wasserzählerschacht daher inzwischen eine optimale und gängige Alternative.
Mit dem Einsatz des Schachtes verlagert sich der Übergabepunkt des Wassers vom Gebäudeinneren hin zur Grundstücksgrenze - der Wasserversorger kann daher
jederzeit auf den Wasserzähler zugreifen.

Modulbauweise
Der BEULCO-Wasserzählerschacht besteht aus einem Grundmodul, mehreren Aufsatzmodulen, einem flexiblen Schachtmodul
und einer Schachtabdeckung. Im Grundmodul werden die durchzuführenden Leitungen sowie die Wasserzähleranlage bereits werksseitig arretiert.
Auf das Grundmodul können beliebig viele Aufsatzmodule aufgesteckt werden. Den Abschluss bildet ein flexibles Schachtmodul, welches um 16 cm
in Höhe und Neigung verstellbar ist. Bei eckiger Abdeckung für die Belastungsklassen B125 und C250 entfällt das flexible Schachtmodul.
Auf das Abschlussmodul wird die Schachtabdeckung aufgesetzt. Die Modulbauweise macht den BEULCO-Wasserzählerschacht nicht nur äußerst flexibel
für verschiedenste Einbausituationen, sie sorgt auch dafür, dass der Schacht leicht zu installieren und vor Ort anpassbar ist.

Frostsicherheit
Der Schachtkörper ist innenseitig mit einer Styroporisolierung ausgekleidet. Die vom Grund des Schachtes eindringende Wärme steigt innerhalb
des Schachtes auf und wird im oberen Bereich gesammelt. Dadurch kann auch bei sehr niedrigen Temperaturen ein frostfreier Einbau des Wasserzählers knapp
unterhalb der Schachtabdeckung erreicht werden. Die für alle Schachtabdeckungen geeignete innenliegende Styroporabdeckung verhindert das Eindringen
von Schmutz und Sand in den Schachtkörper und dient der Isolierung des Schachtinneren gegen eindringende Wärme und Kälte. Die Auswahl der Baugröße des
Schachtes ist auf die frostfreie Verlegetiefe der Rohrleitung abzustimmen und liegt ausschließlich in der Verantwortung des Anwenders.
Zur frostsicheren Installation ist der Wasserzählerschacht mit der Grundplatte mindestens 20 cm im frostfreien Bereich einzubringen.

Installationskomponenten
Der Wasserzählerschacht ist mit Einbauten in bewährter BEULCO-Qualität ausgestattet. Alle verwendeten Werkstoffe der trinkwasserführenden Bauteile entsprechen
natürlich alle den neusten Anforderungen der Trinkwasserverordnung, des Umweltbundesamtes, der Empfehlungsliste der GMS und des DVGW.
Die trinkwasserführenden Bauteile des BEULCO-Wasserzählerschachtes entsprechen dem Einsatz mit kaltem Trinkwasser nach DIN 2000.
Alle Bauteile sind für einen zulässigen Betriebsdruck von PN 10 ausgelegt.
Die bewährten und wartungsfreien Quickturn-Ventile ermöglichen einen reibungslosen Zählerwechsel auch nach langen Standzeiten ohne eine Betätigung.
Die Oberteile der Ventile sind absolut totraum- und wartungsfrei und mit nur 2,5 Umdrehungen sehr schnell geöffnet bzw. geschlossen.

Werkstoffe
Der Schachtkörper besteht aus einer hochwertigen Polypropylen (PP)-Hülle mit einer innenliegenden Styroporisolierung. Der konstruktive Aufbau der
einzelnen Schachtkomponenten sorgt dabei für eine besondere Festigkeit des gesamten Schachtkörpers.
Die Schachtabdeckungen sind wahlweise aus Polypropylen (PP) mit einer Belastungsgrenze von 1,5t oder aus Grauguss (GG) in den Belastungsgrenzen 12,5t und 25t erhältlich.
Die Anschlussleitungen des Wasserzählerschachtes sind aus DVGW-zugelassenem PE-Rohr. Alle trinkwasserberührenden Messingbauteile
sind aus Legierungen gemäß Trinkwasserverordnung und der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des UBA sowie der GMS-Liste gefertigt.
Die eingesetzten Elastomere und Kunststoffe entsprechen den KTW-Leitlinien und dem DVGW- Arbeitsblatt W 270.

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEULCO
371037
ab € 188,28*
Zubehör
BEULCO
371044
ab € 269,95*
Zubehör
BEULCO
371051
ab € 328,29*
Zubehör
BEULCO
371020
ab € 59,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.