Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung universal 39-43x39-43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung universal 39-43x39-43mm
Kupplung universal 39-43x39-43mm
Kombinationsmöglichkeit
Kombinationsmöglichkeiten
Sortiment
Artikel-Nr.:
     C6116-372607
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     372607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beulco Repair
Kunststoffverbinder
Rohrverbinder
Rohrverschraubung

Kupplung universal 39-43x39-43mm

BEULCO Repair
Das Reparatursortiment für Rohrleitungen
Der BEULCO Repair Universalverbinder

für unterschiedlichste Rohrarten (z.B.PE, PVC, Kupfer, Edelstahl, Blei)

Der Universalverbinder wurde so konstruiert, dass er die Verbindung von unterschiedlichsten Rohrarten ermöglicht.
Als innovatives Produkt eignet er sich speziell für Reparaturen an Verbindungen mit unterschiedlichen Rohrmaterialien im Kalt- und Warmwasserbereich bis 40°C.

Anwendungsbereiche
Reparaturarbeiten
Der Universalverbinder wird in hohem Maße von Versorgungsunternehmen, Installateuren und Bauunternehmen
für Reparaturarbeiten genutzt.

Neuinstallationen
Auch bei Neuinstallationen spielt der Verbinder eine große Rolle. Hier wird er vor allem für die Verbindung von PE-Rohren und Metallrohren genutzt.

Netzausbau
Der Universalverbinder ist besonders hilfreich und sinnvoll, wenn es um den Ausbau von Ver- und Entsorgungsnetzen geht. Egal welches
Rohr bereits vorhanden ist – mit dem Universalverbinder lässt es sich problemlos verbinden.

Abdichtung:
Die speziell geformte Dichtung besitzt eine große Anpressfläche. So ist sichergestellt, dass die Dichtung auch bei großen Toleranzen fest anliegt
und die Dichtfunktion gegeben ist. Eine Deformation oder Verschiebung der Dichtung wird durch einen Druckring unterbunden.
Der Einsatz ist auch bei leicht ovalen Rohren möglich. Die große Dichtung überbrückt zuverlässig leichte Oberflächenbeschädigungen.

Leistungsfähiges Material:
Das hochqualitative thermoplastische Material zeichnet sich durch seine Resistenz gegenüber UV-Strahlung, Chemikalien und Korrosion aus.
Es werden keine Geschmacks- oder Geruchsstoffe an das Medium abgegeben. Die chemische Resistenz ermöglicht auch den Einsatz mit Flüssigkeiten außer Wasser.
Eine entsprechende Liste kann beim Hersteller angefordert werden.

Weitere Informationen:
geeignet für::
PE | PE-X | PVC | Kupfer | Edelstahl | ABS | verzinkter Stahl | Blei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.