Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz M 8x30 HV VE verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-10278
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10278
EAN/GTIN:
     4250692916615
Suchbegriffe:
Paletten-Durchlaufregal
Paletten-Durchlaufregale
Palettendurchlaufregal
Palettendurchlaufregale
bitte Trägertyp angeben, zur Montage der Rollenleisten auf vorhandene Träger, bestehend aus Schraube, U-Scheibe, Mutter, 50er Packung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.40 kg
EAN:
4250692916615
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
10278
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.