Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB ohne Zubehör/Gefahrgut / MB 64324 600x400x323 taubenblau Entn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-10803
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0401-0019
EAN/GTIN:
     4250692916646
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter 58 liter taubenblau
mf behälter
leichtes Kommissionieren von Waren, auch im gestapelten Zustand, problemloses Sichten gelagerter Waren, alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.44 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
323 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692916646
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0401-0019
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.