Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombe MBP1 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-201626
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10810
EAN/GTIN:
     4250692916660
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Drehstapelbehälterplombe
Plombe Drehstapelbehälter
Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.00 kg
EAN:
4250692916660
Material:
PP
Farbe:
rot
AX2012_ID:
10810
Weitere Suchbegriffe: Beutelplombe, Durchziehplombe, Durchziehsiegel, Geldsackplombe, Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, Plomben Stapelbehälter, plombe, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
7000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04322*
€ 0,05822*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0438*
€ 0,05872*
3 Tage
12000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0747*
€ 0,0881*
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,07072*
€ 0,09162*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0769*
€ 0,10092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05822*
€ 0,06928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05522*
€ 0,06571
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04322*
€ 0,05143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.