Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe ES1 glasklar Behältertyp: PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-1113
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1113
EAN/GTIN:
     4250692913447
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
einsteckbare Sichtscheiben vergrößern das Füllvolumen um max. 25 %
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.12 kg
EAN:
4250692913447
Breite:
23 mm
Höhe:
122 mm
Länge:
279.5 mm
Material:
Acrylglas
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
1113
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 87,90*
€ 111,50*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 87,90*
€ 111,50*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 88,38*
€ 112,08*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 112,10*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 112,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.