Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe ES2 glasklar Behältertyp: PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-1114
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1114
EAN/GTIN:
     4250692913454
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
einsteckbare Sichtscheiben vergrößern das Füllvolumen um max. 25 %
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.08 kg
EAN:
4250692913454
Breite:
14.5 mm
Höhe:
81 mm
Länge:
277.5 mm
Material:
Acrylglas
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
1114
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 49,41*
€ 65,15*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 49,17*
€ 65,15*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 49,51*
€ 65,69*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 65,80*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 71,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.