Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe ES3 glasklar Behältertyp: PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-1115
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1115
EAN/GTIN:
     4250692913461
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
einsteckbare Sichtscheiben vergrößern das Füllvolumen um max. 25 %
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.03 kg
EAN:
4250692913461
Breite:
12.5 mm
Höhe:
64.5 mm
Länge:
183 mm
Material:
Acrylglas
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
1115
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 31,09*
€ 42,51*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 30,90*
€ 42,51*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 31,59*
€ 43,38*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 43,43*
14 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.