Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe ES401 glasklar Behältertyp: PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-1116
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1116
EAN/GTIN:
     4250692914376
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
einsteckbare Sichtscheiben vergrößern das Füllvolumen um max. 25 %
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.04 kg
EAN:
4250692914376
Breite:
15.5 mm
Höhe:
83 mm
Länge:
185 mm
Material:
Acrylglas
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
1116
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 47,31*
€ 62,79*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 47,24*
€ 62,79*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 47,97*
€ 63,27*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 63,32*
10 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,70*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.