Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Vollblech 1999x624 Nachrüst-Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-13623
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13623
EAN/GTIN:
     4250692919678
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
zu jeder Zeit flexibel erweiterbarbestehend aus 2 bis 3 Segmenten je nach Rahmenhöhe, inkl. Befestigungsclips, exklusive Stützrahmen. Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.59 kg
EAN:
4250692919678
Höhe:
2000 mm
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
13623
Weitere Suchbegriffe: seitenwand steckregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 297,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.