Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten PK Set PK3131 295x136x 90 blau inkl. Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-1423
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1423
EAN/GTIN:
     4250692914604
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
preiswerte Alternative zu den Regalkästen RK, inkl. Etiketten und Schutzfolien, auch transparente Versionen verfügbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.24 kg
Breite:
136 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
295 mm
EAN:
4250692914604
Material:
PS
Farbe:
blau
AX2012_ID:
1423
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 86,25*
€ 107,61*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 86,25*
€ 107,61*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 86,6901*
€ 108,17002*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 108,29*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,5501*
€ 108,52002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1073
ab € 30,87*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1099
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.