Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten PK Set PK351 500x230x115 blau inkl. Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-1426
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1426
EAN/GTIN:
     4250692914086
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
preiswerte Alternative zu den Regalkästen RK, inkl. Etiketten und Schutzfolien, auch transparente Versionen verfügbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.78 kg
Breite:
230 mm
Höhe:
115 mm
Länge:
500 mm
EAN:
4250692914086
Material:
PS
Farbe:
blau
AX2012_ID:
1426
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,41*
  
Preis gilt ab 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 14 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 42 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 126 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 420 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1091
€ 7,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1102
€ 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.