Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutlagerung Set 1000x500x200 Fronthöhe 100 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-14383
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14383
EAN/GTIN:
     4250692920520
Suchbegriffe:
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Schüttgutmulde
aufsatzmulde lagerregal
Rückteil und beide Seitenteile 200 mm hoch, Vorderteil 100 mm hoch, Einsatz von Fachtrennblechen ist möglich (Höhe 200 mm), glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.94 kg
EAN:
4250692920520
Breite:
996 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
524 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
14383
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14241
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.