Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SK Set / SK5031 500x313x145 rot inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-384434
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0230-0020
EAN/GTIN:
     4250692915380
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
9 Modelle in 5 verschiedenen Grundmaßen, hohe Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken und glatte Flächen, sichere Handhabung durch Griffmulden, optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten, hohe Stapelsicherheit durch Arretiernoppen, kräftige Hohlkammerprofile zur Stabilisierung, inkl. 1 Etikett pro Behälter
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.15 kg
Breite:
313 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
500 mm
EAN:
4250692915380
Material:
PP
Farbe:
rot
AX2012_ID:
C0230-0020
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot bito-lagertechnik, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Sichtlagerkästen, Lagerkästen, Kommissionierbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 103,71*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 112,58*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 92,06*
€ 113,06*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 94,56*
€ 113,18*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,72*
€ 113,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,40*
€ 121,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,13*
€ 117,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,29*
€ 114,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,95*
€ 102,28
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,74375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20776
ab € 19,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1066
ab € 18,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11969
ab € 33,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0012
ab € 75,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19527
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.