Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse Aufsteckhalter 1296 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15054
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15054
EAN/GTIN:
     4250692921268
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
steckbar, zur stehenden Lagerung leichter Güter, glanzverzinkt, Aufsteckhalter bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.96 kg
EAN:
4250692921268
Breite:
1296 mm
Höhe:
101 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
15054
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.