Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBB86321RKufe 800x600x323 taubenblau Büge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15314
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0052
EAN/GTIN:
     4250692922142
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
der EINE für Transport, Kommissionierung und Lagerung, der erste nestbare Behälter mit Kufen, spart Volumen beim Leertransport bzw. bei der Leergut-Lagerung, einfaches Handling durch geschlossenen, ergonomischen Handgriff
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.04 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
453 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692922142
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0052
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.