Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBB86321DKufe 800x600x323 taubenblau Büge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15315
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0054
EAN/GTIN:
     4250692922166
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
der EINE für Transport, Kommissionierung und Lagerung, der erste nestbare Behälter mit Kufen, spart Volumen beim Leertransport bzw. bei der Leergut-Lagerung, einfaches Handling durch geschlossenen, ergonomischen Handgriff
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
8.52 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
453 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692922166
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0054
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.