Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfach AT ASF1K RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15802
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15802
EAN/GTIN:
     4250692920407
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsysteme
RAL 7035 Lichtgrau lackiert, kugelgelagerte Rollen, Griffleiste aus Leichtmetall mit Beschriftungsetikett, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
15.00 kg
EAN:
4250692920407
Breite:
475 mm
Höhe:
128 mm
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
15802
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.