Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller TR84MB Alu Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16494
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16494
EAN/GTIN:
     4250692923699
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
mit 4 Lenkrollen, für Mehrwegbehälter 800 x 400 mm und 800 x 600 mm, Eckkonstruktion aus Kunststoff, Seitenprofile aus Alu eloxiert
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.06 kg
EAN:
4250692923699
Breite:
370 mm
Länge:
720 mm
Tragkraft:
250 kg
AX2012_ID:
16494
Weitere Suchbegriffe: Innerbetrieblicher Transport, Transportsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0023
ab € 34,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0003
ab € 36,99*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0062
ab € 52,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0401-0002
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.