Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD5317 525.0x173.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0329-0017
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0017
EAN/GTIN:
     4250692945080
Suchbegriffe:
Staubdeckel Einsatzkasten
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.21 kg
EAN:
4250692945080
Breite:
173 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
525 mm
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0017
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 87,38*
€ 105,59*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 85,16*
€ 105,61*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 91,76*
€ 110,45*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 105,90*
€ 127,26*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 127,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.