Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD3526 352.0x257.0x2 glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974773
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0019
EAN/GTIN:
     4250692945097
Suchbegriffe:
Staubdeckel Einsatzkasten
staubdeckel einsatzkasten
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.21 kg
EAN:
4250692945097
Breite:
257 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
352 mm
Material:
Acrylglas
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0019
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 85,33*
€ 106,88*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 89,68*
€ 109,21*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 89,68*
€ 109,21*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 101,11*
€ 122,57*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 122,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,88*
€ 127,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,19*
€ 121,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,45*
€ 117,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,66*
€ 113,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.