Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Fachboden FBR Set / 996x296x40x0.50 100kg m. FB-Träger verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-17064
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
C0004-0017
EAN/GTIN:
4250692925419
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 40 mm, mit Fachtrennblechlochung, inkl. 4 Fachbodenträgern
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3.22 kg
EAN:
4250692925419
Breite:
300 mm
Länge:
1000 mm
Tragkraft:
100 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0004-0017
... >
BITO
>
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstische
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregale Stecksystem
>
Bereitstellregale
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregale Stecksystem
>
Büro- und Archivregale
... >
Regalsysteme
>
Kommissionierung
>
Durchlauf-Bereitstellregale
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregale Stecksystem
>
Reifenregale
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregale Stecksystem
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
bito fachboden
,
fachboden
,
Steckregal
,
Steckregale
,
Fachbodenregale
,
Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachtrennbügel II 300x100 verzinkt
BITO-Lagertechnik
12105
ab € 31,98*
Zubehör
Schüttgutlagerung Set 1000x300x200 Fronthöhe 100 verzinkt
BITO-Lagertechnik
14381
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen