Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandsegment Set / 2000x1000 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17162
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0760-0003
EAN/GTIN:
     4250692926195
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
je nach Regalhöhe 2 bis 3 Segmente, Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, inkl. Befestigungsclips, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
9.56 kg
EAN:
4250692926195
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0760-0003
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.