Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x3245x1320 NT600 IPE120 TypL 4Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17914
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0031
EAN/GTIN:
     4250692904636
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 560 kg, Tragkraft gesamt: 6720 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
258.33 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
3245 mm
EAN:
4250692904636
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0031
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.499,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,51*
€ 1.955,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,40*
€ 1.912,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,19*
€ 1.826,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,12*
€ 1.798,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,83*
€ 1.784,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 12,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0012
ab € 205,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.