Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x5080x1340 NT600 IPE140 TypS 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18017
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0087
EAN/GTIN:
     4250692904919
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1650 kg, Tragkraft gesamt: 19800 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
422.61 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
5080 mm
EAN:
4250692904919
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0087
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.360,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,55*
€ 3.000,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.494,20*
€ 2.968,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.412,13*
€ 2.870,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.384,77*
€ 2.837,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.360,20*
€ 2.808,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 18,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0006
ab € 20,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0019
ab € 239,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.