Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:L Profil:IPE100 H:1981 T:400 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18050
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0001
EAN/GTIN:
     4250692927444
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
19.35 kg
EAN:
4250692927444
Breite:
55 mm
Höhe:
1980 mm
Länge:
400 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0001
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.