Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:L Profil:IPE100 H:1981 T:500 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18051
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0002
EAN/GTIN:
     4250692927451
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
20.25 kg
EAN:
4250692927451
Breite:
55 mm
Höhe:
1980 mm
Länge:
500 mm
Tragkraft:
850 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0002
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.