Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:L Profil:IPE100 H:1981 T:600 Doppelseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18055
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0006
EAN/GTIN:
     4250692927796
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
25.43 kg
EAN:
4250692927796
Breite:
55 mm
Höhe:
1980 mm
Länge:
600 mm
Tragkraft:
1450 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0006
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.