Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:L Profil:IPE120 H:2481 T:400 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18056
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0007
EAN/GTIN:
     4250692927802
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
30.02 kg
EAN:
4250692927802
Breite:
64 mm
Höhe:
2480 mm
Länge:
400 mm
Tragkraft:
1400 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0007
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.