Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:2501 T:500 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18063
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0014
EAN/GTIN:
     4250692927871
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
39.08 kg
EAN:
4250692927871
Breite:
73 mm
Höhe:
2500 mm
Länge:
500 mm
Tragkraft:
2050 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0014
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.