Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:2501 T:600 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18064
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0015
EAN/GTIN:
     4250692927888
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
40.40 kg
EAN:
4250692927888
Breite:
73 mm
Höhe:
2500 mm
Länge:
600 mm
Tragkraft:
1775 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0015
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.