Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:3221 T:400 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18070
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0021
EAN/GTIN:
     4250692927741
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
47.52 kg
EAN:
4250692927741
Breite:
73 mm
Höhe:
3220 mm
Länge:
400 mm
Tragkraft:
2225 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0021
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,56*
€ 584,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 467,46*
€ 556,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.