Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:3221 T:600 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18072
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0023
EAN/GTIN:
     4250692927765
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
50.16 kg
EAN:
4250692927765
Breite:
73 mm
Höhe:
3220 mm
Länge:
600 mm
Tragkraft:
1600 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0023
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,30*
€ 563,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,90*
€ 500,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.