Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:3221 T:850 Einseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18073
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0024
EAN/GTIN:
     4250692927772
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
kragarmregal-ständer einseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
53.46 kg
EAN:
4250692927772
Breite:
73 mm
Höhe:
3220 mm
Länge:
850 mm
Tragkraft:
1150 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0024
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,58*
€ 621,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,64*
€ 604,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,04*
€ 590,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,18*
€ 570,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.