Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:3221 T:400 Doppelseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18074
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0025
EAN/GTIN:
     4250692927789
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
51.61 kg
EAN:
4250692927789
Breite:
73 mm
Höhe:
3220 mm
Länge:
400 mm
Tragkraft:
4450 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0025
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,20*
€ 627,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,46*
€ 606,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 498,86*
€ 593,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,67*
€ 574,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 482,66*
€ 574,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.