Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:3221 T:500 Doppelseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18075
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0026
EAN/GTIN:
     4250692928304
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
54.19 kg
EAN:
4250692928304
Breite:
73 mm
Höhe:
3220 mm
Länge:
500 mm
Tragkraft:
3700 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0026
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 505,80*
€ 601,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,98*
€ 581,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 488,97*
€ 581,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.