Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:3701 T:400 Doppelseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18082
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0033
EAN/GTIN:
     4250692928267
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
57.63 kg
EAN:
4250692928267
Breite:
73 mm
Höhe:
3700 mm
Länge:
400 mm
Tragkraft:
3800 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0033
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,32*
€ 679,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,99*
€ 660,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,98*
€ 660,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 527,58*
€ 627,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.