Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kannenträger 336x 236x 347 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18104
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18104
EAN/GTIN:
     4250692928007
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
kannenträger
wird über Traverse in die Fassauflage eingehängt, Stellfläche 330 x 230 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.90 kg
EAN:
4250692928007
Höhe:
347 mm
Länge:
330 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
18104
Weitere Suchbegriffe: Umweltgerechtes Lagern
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.