Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm Set / Nutztiefe:300 Typ:L 140kg 25°- Neigung RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18594
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0680-0008
EAN/GTIN:
     4250692929660
Suchbegriffe:
Kragarm
bito kragarm
kragarm
kragarm ral 5010
inkl. Sicherungsstift, Höhenverstellraster 60 mm, steckbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.04 kg
EAN:
4250692929660
Länge:
300 mm
Tragkraft:
140 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0680-0008
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.