Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung Fußteil 150.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18666
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18666
EAN/GTIN:
     4250692929721
Suchbegriffe:
Abrollsicherung für Kragarmregal-Fü...
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
glanzverzinkt, inkl. Verschraubung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.29 kg
EAN:
4250692929721
Breite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
76 mm
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
18666
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.